MM GRIT16K300-020-3T6 IC908 Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3329103
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3329103
EAN / GTIN 7291075439823
Număr producător 3329103
L-Număr L24060 351

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături