WNMG 060412-M3P IC830 Plăcuțe trigonale cu două fețe pentru prelucrarea medie a oțelului

Cod articol: 3328810
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3328810
    EAN / GTIN 7291075329100
    Număr producător 3328810
    L-Număr L23950 2450

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe trigonale cu două fețe pentru prelucrarea medie a oțelului

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: M3P
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.18 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături