WNMG 06T304-M3P IC830 Plăcuțe trigonale cu două fețe pentru prelucrarea medie a oțelului

Cod articol: 3328805
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328805
EAN / GTIN 7291075329056
Număr producător 3328805
L-Număr L23950 13

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigonale cu două fețe pentru prelucrarea medie a oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3P
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.45 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.45 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev