CNMG 190612-R3M IC830 Placuță rombică de 80° cu două fețe pentru degroșarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu conținut scăzut de C.

Cod articol: 3328793
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328793
EAN / GTIN 7291075352771
Număr producător 3328793
L-Număr L23950 2389

Descriere

Descriere:

Placuță rombică de 80° cu două fețe pentru degroșarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu conținut scăzut de C.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R3M
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.34 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.9 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături