GHDL 20-4-JHP-MC Suport de scule pentru canelare și încastrare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele CUT-GRIP

Cod articol: 3328325
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328325
EAN / GTIN 7291075388350
Număr producător 3328325
L-Număr L23920 2513

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru canelare și încastrare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele CUT-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.