MM TS225C325T175-6T08 IC928 Capete de frezare din carbură pentru realizarea de caneluri pentru inele de reținere - inclusiv șanfrenuri conform DIN 471/472

Cod articol: 3327636
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3327636
    EAN / GTIN 7291075396720
    Număr producător 3327636
    L-Număr L24060 691

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare din carbură pentru realizarea de caneluri pentru inele de reținere - inclusiv șanfrenuri conform DIN 471/472

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.7 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.75 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 22.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3.25 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Lungime funcţională (LF): 4.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 11.35 mm

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături