ECI-H7 250-750C250CF-2.5 IC902 IC902 Freze cu 7 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Cod articol: 3327232
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3327232
EAN / GTIN 7291075357233
Număr producător 3327232
L-Număr L24180 2710

Descriere

Descriere:

IC902 Freze cu 7 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.008″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/4″
  • Echivalent zecimal: 0.25″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.0028 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0012 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături