P290 ACKT 1806PDR-HL IC830 Plăcuţe pe o singură față cu 2 muchii de tăiere principale, cu lungimea muchiei de tăiere principale de 12 și 18 mm

Cod articol: 3327071
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3327071
EAN / GTIN 7291075308365
Număr producător 3327071
L-Număr L23910 1247

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pe o singură față cu 2 muchii de tăiere principale, cu lungimea muchiei de tăiere principale de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 10.75 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături