MTFLE D1.75-4-1.0-21 Freze exterioare cu filet cu mai mulți dinți pentru filetare cu cochilii

Cod articol: 3326929
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3326929
    EAN / GTIN 7291075380279
    Număr producător 3326929
    L-Număr L24090 305

    Descriere

    Descriere:

    Freze exterioare cu filet cu mai mulți dinți pentru filetare cu cochilii

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-3/4″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.827″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime totală (OAL): 2-3/4″
    • Lungime utilă (LU): 1.18″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături