EC-H7 06-18C06CF-M65 IC902 Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

Cod articol: 3326466
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3326466
    EAN / GTIN 7291075342956
    Număr producător 3326466
    L-Număr L24180 959

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de spirală și pas inegal pentru frezarea de finisare de mare viteză CHATTERFREE

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.2 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
    • Toleranța diametrului de aşchiere e8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 7
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.07 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 65 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Tip de coadă rotund

    Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături