BT30 FC HYDRO 16X90 Mandrină cu expansiune hidraulică cu sistem axial

Cod articol: 3325362
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325362
EAN / GTIN 7291075386080
Număr producător 3325362
L-Număr L24120 1337

Descriere

Descriere:

Mandrină cu expansiune hidraulică cu sistem axial

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 38 mm
  • Lungimea corpului (LB): 52 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 90 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30