BT30 FC SEM27X50C Arbore combinat cu contact axial

Cod articol: 3325356
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325356
EAN / GTIN 7291075294231
Număr producător 3325356
L-Număr L24120 1275

Descriere

Descriere:

Arbore combinat cu contact axial

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 21 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 30

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături