HFP 381-SPADE IQ IC908 Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Cod articol: 3325257
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325257
EAN / GTIN 7291075315110
Număr producător 3325257
L-Număr L24050 2598

Descriere

Descriere:

Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 38.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 13.8 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 38.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 22 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 8.2 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături