F90SP D4.0-11-1.50-10 Freze frontale care transportă Plăcuţe pătrate

Cod articol: 3325200
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3325200
    EAN / GTIN 7291075445008
    Număr producător 3325200
    L-Număr L23980 2103

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale care transportă plăcuţe pătrate

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 11
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.38″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.23″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 10
    • Lungime totală (OAL): 2.01″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături