F90SP D50-04-22-10 Freze de frezat cu fața de 90° pentru plăcuțe S/X/QPMT 1004

Cod articol: 3325189
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325189
EAN / GTIN 7291075443851
Număr producător 3325189
L-Număr L23980 935

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu fața de 90° pentru plăcuțe S/X/QPMT 1004

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 40.26 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături