E90SP D32-03-C32-10 Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Cod articol: 3325072
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3325072
    EAN / GTIN 7291075443080
    Număr producător 3325072
    L-Număr L23980 3017

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru plăcuțe S/XPMT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 130 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Lungime totală (OAL): 130 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături