MTET D.35-1-C.25C-08 Freze de filetat indexabile cu tije cilindrice pentru plăcuţe cu un singur vârf

Cod articol: 3324564
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3324564
EAN / GTIN 7291075380118
Număr producător 3324564
L-Număr L24090 246

Descriere

Descriere:

Freze de filetat indexabile cu tije cilindrice pentru plăcuţe cu un singur vârf

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.35″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 4.13″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături