MTET D8.8-1-C6C-08 Freze de frezat filete cu tije cilindrice și Plăcuţe indexabilă, pentru plăcuțe cu un singur vârf

Cod articol: 3324561
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3324561
EAN / GTIN 7291075380095
Număr producător 3324561
L-Număr L24090 43

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete cu tije cilindrice și Plăcuţe indexabilă, pentru plăcuțe cu un singur vârf

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături