FFQ4 D1.00-3-3-2.0-W1.00-09 Freze cu avans rapid care poartă Plăcuţe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3323706
EAN / GTIN 7291075386745
Număr producător 3323706
L-Număr L23980 2964

Descriere

Descriere:

Freze cu avans rapid care poartă Plăcuţe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.437″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Lungimea capului (LH): 2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 4.3″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade
  • Cuplu (TQ): 17.7 lbfxin

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături