ONHU 070600-PL-R IC830 Plăcuţe octogonale, cu două fețe, cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3323642
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323642
    EAN / GTIN 7291075359756
    Număr producător 3323642
    L-Număr L23910 327

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe octogonale, cu două fețe, cu 16 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.5 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 16

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături