FFQ4 SOMT 170625HP IC808 Plăcuțe pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu avans înalt

Cod articol: 3323583
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323583
EAN / GTIN 7291075386806
Număr producător 3323583
L-Număr L23970 204

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu avans înalt

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături