MT LNHU 4006 I12UN IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru filete americane (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Cod articol: 3323504
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323504
EAN / GTIN 7291075375121
Număr producător 3323504
L-Număr L24290 49

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru filete americane (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 40 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 6.4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 20.8 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 2.117 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 12 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături