MTE D1.50-1-W1.25-30 Freze de înșurubare indexabile pentru filetare MTE D1.50-1-W1.25-30

Cod articol: 3323481
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323481
    EAN / GTIN 7291075377361
    Număr producător 3323481
    L-Număr L24090 225

    Descriere

    Descriere:

    Freze de înșurubare indexabile pentru filetare MTE D1.50-1-W1.25-30

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.181″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 1
    • Lungime totală (OAL): 6″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 3.58″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături