MTF D2.50-4-.75-30 Freze pentru filetare cu Plăcuţe multiplă pentru frezarea filetelor

Cod articol: 3323478
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323478
    EAN / GTIN 7291075377491
    Număr producător 3323478
    L-Număr L24090 222

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru filetare cu Plăcuţe multiplă pentru frezarea filetelor

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.181″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime totală (OAL): 2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături