MTF D080-4-27-30 Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Cod articol: 3323474
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323474
    EAN / GTIN 7291075377255
    Număr producător 3323474
    L-Număr L24090 12

    Descriere

    Descriere:

    Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime totală (OAL): 50 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături