MTE D0.375-1-W0.75-12 Freze de filetat indexabile

Cod articol: 3323190
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323190
EAN / GTIN 7291075377347
Număr producător 3323190
L-Număr L24090 220

Descriere

Descriere:

Freze de filetat indexabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.3″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.472″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 3.35″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 0.6″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături