MT LNHT 1202 19BSPT IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil plin pentru producerea de filete interne sau externe BSPT

Cod articol: 3323185
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323185
EAN / GTIN 7291075376791
Număr producător 3323185
L-Număr L24290 252

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil plin pentru producerea de filete interne sau externe BSPT

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 2.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.5 mm
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Pasul filetului (TP): 1.337 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 19 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături