SDK D80-109-05-32-12-C Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Cod articol: 3322987
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie XQUAD
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3322987
    EAN / GTIN 7291075388091
    Număr producător 3322987
    L-Număr L23980 899

    Descriere

    Descriere:

    Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 50
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 109 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 77.6 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
    • Lungime totală (OAL): 143 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături