HM390 SM D050-49-5-22-10 Freze cu tijă elicoidală pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3322871
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322871
EAN / GTIN 7291075431407
Număr producător 3322871
L-Număr L23980 852

Descriere

Descriere:

Freze cu tijă elicoidală pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 48.8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 35
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 49 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Lungime totală (OAL): 66 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături