TGPAD 6L-T22-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Cod articol: 3321887
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TOP-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3321887
    EAN / GTIN 7291075381542
    Număr producător 3321887
    L-Număr L23920 2401

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
    • Lungimea capului (LH): 23.2 mm
    • Lungime totală (OAL): 47.1 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături