TGPAD 4R-T16-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Cod articol: 3321884
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321884
EAN / GTIN 7291075381511
Număr producător 3321884
L-Număr L23920 2393

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 17.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 41.7 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate