RPHX 1003M0-MT5 IC5500 Plăcuţe de frezare rotunde cu caneluri de indexare

Cod articol: 3321383
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321383
EAN / GTIN 7291075431490
Număr producător 3321383
L-Număr L23970 366

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare rotunde cu caneluri de indexare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.3 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 5

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături