MNC 332-265 A32-175-09-8D Corp de burghiu pentru diametre mari cu cap de burghiu SUMOCHAM în centru și Plăcuţe la periferie

Cod articol: 3321306
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie COMBICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321306
EAN / GTIN 7291075385694
Număr producător 3321306
L-Număr L24040 158

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru diametre mari cu cap de burghiu SUMOCHAM în centru și Plăcuţe la periferie

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 33.2 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGT 09T306-W
  • Lungime totală (OAL): 364.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 5.57 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 304.3 mm
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 270.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "COMBICHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături