TR6 TNMU 100415 IC882 Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere rotunde și raze de colț de la 0,5 la 3,0 mm

Cod articol: 3320882
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOR6MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320882
EAN / GTIN 7291075387810
Număr producător 3320882
L-Număr L23910 647

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere rotunde și raze de colț de la 0,5 la 3,0 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături