TR6 TNCU 100430 IC830 Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere rotunde și raze de colț de la 0,5 la 3,0 mm

Cod articol: 3320879
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TOR6MILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3320879
    EAN / GTIN 7291075387780
    Număr producător 3320879
    L-Număr L23910 644

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere rotunde și raze de colț de la 0,5 la 3,0 mm

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 3 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 7.3 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.2 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături