WNGG 060402-F3N-P IC20 Plăcuțe pozitive, ascuțite și lustruite, cu două fețe, pentru finisarea pieselor din aluminiu și neferoase

Cod articol: 3320806
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320806
EAN / GTIN 7291075390575
Număr producător 3320806
L-Număr L23950 2819

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive, ascuțite și lustruite, cu două fețe, pentru finisarea pieselor din aluminiu și neferoase

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3N-P
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule