Rung stepladder lemn 2x4 trepte

Cod articol: 33208
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 2×4
Execuţia treptelor Sprosse
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 33208
EAN / GTIN 4031405332089
Număr producător 033208
L-Număr L90110 272

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din lemn
  • Bare din pin cu îmbinări cu degete sau din Caroline-Pine fără noduri, rune din cenușă
  • Racord conic de tip bară/bară, care are ca rezultat o suprafață netedă a barei
  • Balamale stabile din oțel potcoavă
  • Standard cu cârlig practic pentru cupă
  • Asigurare împotriva distanţării cu lanţurile galvanizate de oţel.
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2500 mm
  • Înălţime: 1140 mm
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime conductor: 1230 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățime exterioară superioară: 380 mm
  • Lungime pas: 830 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 runguri
  • Execuție pas: Germeni
  • Lățime exterioară inferioară: 500 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături