PCADL 34-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare.

Cod articol: 3320280
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3320280
    EAN / GTIN 7291075335170
    Număr producător 3320280
    L-Număr L23920 2118

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 54.2 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături