F90SD D2.50-06-1.00-12 Freze frontale care poartă Plăcuţe pătrate

Cod articol: 3319840
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3319840
EAN / GTIN 7291075384123
Număr producător 3319840
L-Număr L23980 2742

Descriere

Descriere:

Freze frontale care poartă Plăcuţe pătrate

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.465″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Lungime totală (OAL): 1.76″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături