MM S-A-H035-HSK A40-T05 Conector A DIN 69893 HSK cu interfață MULTI-MASTER pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER

Cod articol: 3318856
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3318856
EAN / GTIN 7291075335279
Număr producător 3318856
L-Număr L24070 250

Descriere

Descriere:

Conector A DIN 69893 HSK cu interfață MULTI-MASTER pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 7.6 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 15 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T05
  • Lungime totală (OAL): 10 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături