16ER 1.75 ISO IC1007 Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor metrice ISO (DIN13 12-1986 clasa: 6G).

Cod articol: 3318631
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3318631
EAN / GTIN 7291075048469
Număr producător 3318631
L-Număr L23960 1519

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea exterioară a filetelor metrice ISO (DIN13 12-1986 clasa: 6G).

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.26 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.75 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături