• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

16ER 18 UN IC1007 External American UN Full Profile (UN, UNC, UNF, UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications

Cod articol: 3318622
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
    Cod articol 3318622
    EAN / GTIN 7291075051414
    Număr producător 3318622
    L-Număr L23960 1478

    Descriere

    Kuvaus:

    Laydown Threading Indexable Inserts

    Tunnus:

    • Corner Radius (RE) 0.17 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Threads per Inch (TPI) 18 Threads/″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături