PCHL 25-27-20-JHP-MC Clemă pentru plăcuțele de tăiere PENTA 27 pentru prelucrarea profilelor speciale

Cod articol: 3318221
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT-27
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3318221
EAN / GTIN 7291075396836
Număr producător 3318221
L-Număr L23920 371

Descriere

Descriere:

Clemă pentru plăcuțele de tăiere PENTA 27 pentru prelucrarea profilelor speciale

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 8 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm