TGMA 404K IC5010 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru canelarea și strunjirea interioară și exterioară a fontei

Cod articol: 3317746
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3317746
EAN / GTIN 7291075381962
Număr producător 3317746
L-Număr L23940 2163

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru canelarea și strunjirea interioară și exterioară a fontei

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14.6 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.09 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 18 mm