Disc de rectificat plan pendular 250x25x76,2 mm forma 1 89A46I8AV217

Cod articol: 331692
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 331692
EAN / GTIN 9003173316924
Număr producător 331692
L-Număr L50140 370

Descriere

Descriere:

Discurile plate de rectificare Pendulum sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru degroșare și măcinare fină. Scopul dvs. Este de a obține suprafețe plane sau drepte ale piesei de prelucrat. utilizare-ul corzilor de măcinare extrem de poroase și corundelor speciale duce la un rezultat optim al suprafeței și la o performanță ridicată de măcinare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care se potrivesc în duritate și structură, au ca rezultat rezultate excelente de măcinare.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : SD33A 46 JJ8P VK3 F.
  • Dimensiune (D x D x H): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 76,2 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Ascuțire automată
  • Durabilitate îndelungată

Aplicaţie:

  • Pentru degroșare și măcinare fină în mașină și în procesul de fabricare a mucegaiului

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.