CH45-.75-3.2-3-C.75-PN06 Freze de șanfrenare superioară și inferioară cu Plăcuţe pentagonale.

Cod articol: 3316312
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMFERMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3316312
EAN / GTIN 7291075396799
Număr producător 3316312
L-Număr L23980 2297

Descriere

Descriere:

Freze de șanfrenare superioară și inferioară cu Plăcuţe pentagonale.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.528″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.734″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.734″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.059″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): PNMT 0602
  • Lungime totală (OAL): 5-1/4″
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.157″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături