EBA-B2 010-010/02C6-57 IC08 Freză de precizie cu vârf sferic din carbură de precizie cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3316278
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3316278
EAN / GTIN 7291075381566
Număr producător 3316278
L-Număr L24180 2659

Descriere

Descriere:

Freză de precizie cu vârf sferic din carbură de precizie cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Diametrul gâtului (DN): 0.95 mm
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 2 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături