Disc de rectificat uscat ceramic 125/96x40x32mm forma 11 89A601J5AV53

Cod articol: 331500
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 331500
EAN / GTIN 9003173315002
Număr producător 331500
L-Număr L50140 727

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de tablă și ghivece cu corindon alb sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate în măcinarea uscată. Specificațiile convenite ale acestui instrument împiedică decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 11 CONIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : W8 / E10 / K81
  • Dimensiune (D / J x D x H): 125 / 96 x 40 x 32 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Universal utilizare pe oțel
  • Fără decolorare piesă de prelucrat
  • Reglabil individual

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare din oțel și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături