GRIPA 4.00-2.00 IC07 Plăcuțe de tăiere cu muchii duble, rectificate, cu rază completă, pentru caneluri exterioare / interioare și caneluri axiale

Cod articol: 3314412
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3314412
EAN / GTIN 7291075473841
Număr producător 3314412
L-Număr L23940 2254

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu muchii duble, rectificate, cu rază completă, pentru caneluri exterioare / interioare și caneluri axiale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19.16 mm