GRIPA 3.00-1.50 IC07 Plăcuțe de tăiere cu muchii duble, rectificate, cu rază completă, pentru caneluri exterioare / interioare și caneluri axiale

Cod articol: 3314409
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3314409
    EAN / GTIN 7291075473834
    Număr producător 3314409
    L-Număr L23940 2252

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu muchii duble, rectificate, cu rază completă, pentru caneluri exterioare / interioare și caneluri axiale

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.96 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături